A B Kroppsmaterial: Zytel 801 nylon , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: Icke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbruk , Monteringssätt: Cord , Antal ledare: 5 , Antal polacker: 4 , Antal ledningar: 5 , Fas: 3 , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan , Typ: Kvinnlig kontaktkropp , Spänningsvärde: 120 / 208 VAC
Vattentäta stift och hylsor, 4-poliga
Hubbell Wiring Device-Kellems stift- och hylskontakter förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga, vattentäta kontakter har PBT-hölje med neopren-tätning för slagtålighet och hållbarhet. De har korrosionsbeständiga, självstängande höljen med vattentät tätning av neopren för att förhindra att fukt och smuts kommer in i kontakterna. Välj bland ett brett utbud av dessa blå och röda kontakter, tillgängliga i strömvärden på 20, 60 & 125A och spänningsvärden på 125/208 & 240/415V.