FERVI 0630/2200 Elektrisk vinsch, 1.5 - 3.6 m/min Hastighet, 12V, 1 kW, 1.3 hk DC-motor | CF3RRX

FERVI 0630/2200 elektrisk vinsch, 1.5 - 3.6 m/min Hastighet, 12V, 1 kW, 1.3 hk DC-motor

Artikel: CF3RRX Modell: 0630/2200
10 708 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vinsch
Kabelstorlek6.4 mm x 14.5 m
Trummans storlek45 x 97 mm
Utvändiga mått364 x 126 x 141 mm
Fart1.5 - 3.6 m / min

Frakt information:

URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekTrummans storlekUtvändiga måttFartPris
FERVI 0630/2720 Elvinsch, 1.3 - 4.5 m/min Hastighet, 12V, 1.3 kW, 1.8 hk DC-motor | CF3RRW 0630/27207.2 mm x 32 m63 x 228 mm520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / min14 490 kr
RFQ
FERVI 0630/0900 Elvinsch, 1.3 - 3.2 m/min Hastighet, 12V, 0.7 kW, 0.9 hk DC-motor | CF3RRY 0630/09004 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min4 333 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI 0630/2200 elektrisk vinsch, 1.5 - 3.6 m/min Hastighet, 12V, 1 kW, 1.3 hk DC-motor
10 708 kr /enhet