FERVI S027ATV Elektrohydraulisk atv och motorcykellyft, 600 kg Max. Kapacitet, 1800 x 1200mm Plattform | CJ4LDK

FERVI S027ATV Elektrohydraulisk atv och motorcykellyft, 600 kg Max. Kapacitet, 1800 x 1200mm Plattform

Artikel: CJ4LDK Modell: S027ATV
36 381 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
Frekvens50Hz
Längd2600 mm
Lyftkapacitet600Kg
Plattformens storlek1800 x 1200 mm
Vice öppning40 till 200 mm
Skruvstorlek330 x 320 mm
Spänning230V
Wattal550W

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLyftkapacitetPlattformens storlekPris
FERVI S029P Elektrohydraulisk motorcykellyft, med pump, 600 kg kapacitet | CF3RRZ S029P215, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm32 504 kr
RFQ
FERVI S029 Elektrohydraulisk motorcykellyft, 600 kg Kapacitet, 230V, 550W Enfasmotor | CF3RTA S029260, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm29 995 kr
RFQ
FERVI S027 Elektrohydraulisk motorcykellyft, 600 kg Max. Kapacitet, 1800 x 600 mm Plattform | CJ4LDJ S027-2600 mm600Kg1800 x 600 mm27 371 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI S027ATV Elektrohydraulisk atv och motorcykellyft, 600 kg Max. Kapacitet, 1800 x 1200mm Plattform
36 381 kr /enhet