FIBERPLATE 870140 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 48 x 96 In | AD6UQM 4ATF7

FIBERPLATE 870140 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 48 x 96 tum

Artikel: AD6UQM Modell: 870140Korsreferens: 4ATF7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

16 744 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtlager
FärgMörkgrå
Längd96 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialPremium polyester
Max. Temp.150 F
Harts TypKorvex
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+ 0.125 / -0.063 "
TypMed Grit
Bredd48 "
Breddstolerans+/- 0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.55
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "580SEK
FIBERPLATE 870010 Grit Polypropylen Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "738SEK
FIBERPLATE 870020 Grit Polypropylen Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 085 kr
FIBERPLATE 870030 Grit Polypropylen Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 306 kr
FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "1 674 kr
FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "2 352 kr
FIBERPLATE 870060 Grit Polypropylen Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "3 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERPLATE 870140 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 48 x 96 tum
16 744 kr /enhet