FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 In | AD6URC 4ATH3

FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AD6URC Modell: 870280Korsreferens: 4ATH3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtlager
FärgMörkgrå
Längd48 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialPremium vinylester
Max. Temp.180 F
Harts TypVi-Corr
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+ 0.938 / -0.032 "
TypMed Grit
Bredd48 "
Breddstolerans+/- 0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3
Fartygets höjd (cm)0.32
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "1 502 kr
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 765 kr
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 206 kr
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 tum | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "2 066 kr
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 In | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 592 kr
FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "3 474 kr
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "2 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 tum
5 338 kr /enhet