Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH 1ST 11054-035 Slipark 9 x 5 1/2 tum 800 G - Förpackning med 25 | AD4QXK 42X653

FINISH 1ST 11054-035 slipark 9 x 5 1/2 tum 800 G - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AD4QXK Modell: 11054-035Korsreferens: 42X653
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipark
SlipmaterialKiselkarbid
StödmaterialVattentätt papper
RyggviktB
FärgGrå
GradeUltrafint
Grit800
Längd9"
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellGritLängdBreddPris
FINISH 1ST 11043-035 Slipark 11 x 9 In.600 G - Förpackning med 25 | AD4QXJ 42X652 11043-03560011 "9"421SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH 1ST 11054-035 slipark 9 x 5 1/2 tum 800 G - förpackning om 25
221SEK /enhet