FINISH THOMPSON DPFV015 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM | AC8UXZ 3DYJ5

FINISH THOMPSON DPFV015 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM

Finns i lager
Artikel: AC8UXZ Modell: DPFV015Korsreferens: 3DYJ5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1 In.
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-5 / 16 tum.
Material för urladdning av slangPVC
PackningsmaterialViton
GPM22
Höjd40 "
Husets materialPVDF
HP1/2
Inloppsstorlek2"
Max. Luftinlopp (PSI)16
Max. GPM för olja17
Max. GPM för vatten22
Max. Huvud38 ft.
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.120 F
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd52 "
RPM6,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek2 In.
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV015 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM
23 931 kr /enhet