Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLEXTECH C40-225 X 36 Heavy Duty Kylarslang 2-1/4 tum Blå | AG3DJA 32WF69

FLEXTECH C40-225 X 36 Heavy Duty Kylarslang 2-1/4 tum Blå

Finns i lager
Artikel: AG3DJA Modell: C40-225 X 36Korsreferens: 32WF69
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
970SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig kylarslang
FärgBlå
Inuti Dia.2-1 / 4 "
Längd3ft.
MaterialSilikon
Utanför Dia.2-41 / 64 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
TypKlass B-rör
Arbetstryck44 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.05
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris
FLEXTECH C40-075 X 36 Kraftig kylarslang 81 Psi 3/4 tum blå | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI499SEK
FLEXTECH C40-087 X 36 Kraftig kylarslang 81 Psi 7/8 tum blå | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI531SEK
FLEXTECH C40-100 X 36 Kraftig kylarslang 75 psi 1 tum blå | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13 / 32 "75 PSI571SEK
FLEXTECH C40-112 X 36 Kraftig kylarslang 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI639SEK
FLEXTECH C40-125 X 36 Kraftig kylarslang 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 X 361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI681SEK
FLEXTECH C40-138 X 36 Kraftig kylarslang 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI675SEK
FLEXTECH C40-150 X 36 Kraftig kylarslang 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI714SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXTECH C40-225 X 36 Heavy Duty Kylarslang 2-1/4 tum Blå
970SEK /enhet