FLINT & WALLING CJ101B101AB Pump Booster 1 HP 1-Fas 60 Hz | AH3QHY 32ZN63

FLINT & WALLING CJ101B101AB Pump Booster 1 HP 1-fas 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AH3QHY Modell: CJ101B101ABKorsreferens: 32ZN63

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Byråns efterlevnadCSA, CUS, UL-listad
Amps18/9
Bearing TypeBoll
DutyKontinuerlig
RamNEMA 56J
GPM @ 25 PSI38
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI29
GPM @ 40 PSI27
GPM @ 50 PSI20
GPM @ 60 PSI5
Höjd8 15 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialMässing med låg bly
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "(F) NPT
Längd18.375 "
Max. Falltryck160 PSI
Max. Tryck62 PSI
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C / 149 grader F
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypODP
Classic Outlet1-1 / 4 "(F) NPT
Fas1
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N och kol / kiselkarbid
praktik2
TypBooster
Spänning115/230
Vättade materialMässing, CI, 416 SS, Buna N, kol, kiselkarbid, BR
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialByråns efterlevnadAmpsHPHzPumphjulsmaterialInloppPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpGjutjärn-14/73/460Mässing1-1 / 2 FNPT14 751 kr
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpGjutjärn-3.5/1.753/450/60Mässing1-1 / 2 FNPT15 563 kr
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpGjutjärn-18/9160Mässing1-1 / 2 FNPT15 964 kr
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing1-1 / 2 FNPT17 029 kr
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing1-1 / 2 FNPT19 034 kr
FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT25 578 kr
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpGjutjärn-5.7/2.851.550/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B101AB Pump Booster 1 HP 1-fas 60 Hz
21 441 kr /enhet