FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741

FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-fas 208-230/460V

Finns i lager
Artikel: AB7FUX Modell: CJ103073Korsreferens: 22W741

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Amps3.5/1.75
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head47 @ 58 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head58-32 GPM @ 45-70 Ft
DiffusormaterialGjutjärn
DutyKontinuerlig
RamNEMA 56J
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI54
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI19
Höjd3 5 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz50/60
PumphjulsmaterialMässing
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 FNPT
Längd14 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserKlart vatten
Max. Flytande viskositetKlart vatten
Max. Inloppstryck68 PSI
Max. Flytande temp.200 grader
Max. Tryck33 psi
Max. Arbetstryck32 PSI
Min. Inloppsflöde krävs2 GPM
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C / 149 grader F
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450/2875
motortypODP
NEMA / IEC-ramNEMA 56J
Classic Outlet1-1 / 4 FNPT
Fas3
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N och kol / kiselkarbid
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.5
AxelmaterialRostfritt stål
praktik1
Suglyft25 Ft.
Spänning208-230/460
Vättade materialMässing, CI, 416 SS, Buna N, kol, kiselkarbid, BR
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.855
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialByråns efterlevnadAmpsHPHzPumphjulsmaterialInloppPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpGjutjärn-14/73/460Mässing1-1 / 2 FNPT14 751 kr
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpGjutjärn-18/9160Mässing1-1 / 2 FNPT15 964 kr
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing1-1 / 2 FNPT17 029 kr
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing1-1 / 2 FNPT19 034 kr
FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT25 578 kr
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpGjutjärn-5.7/2.851.550/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 129 kr
FLINT & WALLING CJ101B201AB Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABBooster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-fas 208-230/460V
15 563 kr /enhet