FLINT & WALLING Booster Pumps


Filter
Lager typ: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Ram: NEMA 56J , Impellertyp: Stängt , Max. Dia. Fasta ämnen: Klart vatten , Max. Vätskeviskositet: Klart vatten , Max. Vätsketemperatur: 200 grader , NEMA/IEC ram: NEMA 56J , Förseglingsapplikation: Vatten , Tätningstyp: Mekanisk , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Suglyft: 25 Ft.
StilModellArtikelHusets materialByråns efterlevnadAmpsHPHzPumphjulsmaterialInloppPris (ex moms)
A
CJ103101
Booster PumpGjutjärn-18/9160Mässing1-1 / 2 FNPT15 964 SEK
B
CJ101B101AB
Booster PumpGjutjärnCSA, CUS, UL-listad18/9160Mässing med låg bly1-1 / 2 "(F) NPT21 441 SEK
B
CJ101B203AB
Booster PumpGjutjärn-7.4/3.7250/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT27 401 SEK
B
CJ101B201AB
Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 521 SEK
B
CJ101B151AB
Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT25 578 SEK
A
CJ103073
Booster PumpGjutjärn-3.5/1.753/450/60Mässing1-1 / 2 FNPT15 563 SEK
A
CJ103071
Booster PumpGjutjärn-14/73/460Mässing1-1 / 2 FNPT14 751 SEK
B
CJ101B103AB
Booster PumpGjutjärnCSA, CUS, UL-listad4.5/2.25150/60Mässing med låg bly1-1 / 2 "(F) NPT22 266 SEK
B
CJ101B073AB
Booster PumpGjutjärnCSA, CUS, UL-listad3.5/1.753/450/60Mässing med låg bly1-1 / 2 "(F) NPT22 140 SEK
A
CJ103201
Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing1-1 / 2 FNPT19 034 SEK
B
CJ101B071AB
Booster PumpGjutjärnCSA, CUS, UL-listad14/73/460Mässing med låg bly1-1 / 2 "(F) NPT21 808 SEK
B
CJ101C303AB
Booster PumpGjutjärn-9.8/4.9360Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT38 626 SEK
A
CJ103151
Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing1-1 / 2 FNPT17 029 SEK
B
CJ101C301AB
Booster PumpGjutjärn-13.5360Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT39 862 SEK
B
CJ101C201AB
Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT34 394 SEK
B
CJ101B153AB
Booster PumpGjutjärn-5.7/2.851.550/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 129 SEK
A
CJ103051AB
Booster PumpGjutjärnCSA, CUS, UL-listad13/6.51/260Mässing med låg bly1-1 / 2 "(F) NPT14 491 SEK
C
VP05
Booster Pump SystemRostfritt stålCSA, CUS61/260termoplast1"15 218 SEK
D
VP10
Booster Pump SystemRostfritt stålCSA, CUS11160termoplast1"20 386 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?