FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVG 22W753

FLINT & WALLING CJ101B151AB Boosterpump 1-1/2 HP 1-fas 115/230V

Finns i lager
Artikel: AB7FVG Modell: CJ101B151ABKorsreferens: 22W753

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Amps21/10.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head25 @ 130 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head35-15 GPM @ 96-146 Ft
DiffusormaterialGjutjärn
DutyKontinuerlig
RamNEMA 56J
GPM @ 25 PSI44
GPM @ 30 PSI40
GPM @ 35 PSI37
GPM @ 40 PSI35
GPM @ 50 PSI28
GPM @ 60 PSI19
Höjd8 15 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialMässing med låg bly
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 FNPT
Längd19 "
Max. Falltryck160 PSI
Max. Flytande viskositetKlart vatten
Max. Inloppstryck31 PSI
Max. Flytande temp.200 grader
Max. Tryck69 PSI
Max. Arbetstryck69 PSI
Min. Inloppsflöde krävs2 GPM
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C / 149 grader F
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypODP
NEMA / IEC-ramNEMA 56J
Classic Outlet1-1 / 4 FNPT
Fas1
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N och kol / kiselkarbid
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
praktik2
Suglyft25 Ft.
Spänning115/230
Vättade materialMässing, CI, 416 SS, Buna N, kol, kiselkarbid, BR
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.21
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialByråns efterlevnadAmpsHPHzPumphjulsmaterialInloppPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpGjutjärn-14/73/460Mässing1-1 / 2 FNPT14 751 kr
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpGjutjärn-3.5/1.753/450/60Mässing1-1 / 2 FNPT15 563 kr
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpGjutjärn-18/9160Mässing1-1 / 2 FNPT15 964 kr
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing1-1 / 2 FNPT17 029 kr
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing1-1 / 2 FNPT19 034 kr
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpGjutjärn-5.7/2.851.550/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 129 kr
FLINT & WALLING CJ101B201AB Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABBooster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B151AB Boosterpump 1-1/2 HP 1-fas 115/230V
25 578 kr /enhet