FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVC 22W746

FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115/230V

Finns i lager
Artikel: AB7FVC Modell: CJ103201Korsreferens: 22W746

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Amps25/12.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head56 @ 92 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head66-44 GPM @ 82-102 Ft
DiffusormaterialGjutjärn
DutyKontinuerlig
RamNEMA 56J
GPM @ 25 PSI96
GPM @ 30 PSI86
GPM @ 35 PSI75
GPM @ 40 PSI61
GPM @ 50 PSI43
Höjd3 5 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialMässing
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 FNPT
Längd15.625 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Flytande viskositetKlart vatten
Max. Inloppstryck56 PSI
Max. Flytande temp.200 grader
Max. Tryck45 psi
Max. Arbetstryck44 PSI
Min. Inloppsflöde krävs2 GPM
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C / 149 grader F
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypODP
NEMA / IEC-ramNEMA 56J
Classic Outlet1-1 / 4 FNPT
Fas1
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N och kol / kiselkarbid
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.25
AxelmaterialRostfritt stål
praktik1
Suglyft25 Ft.
Spänning115/230
Vättade materialMässing, CI, 416 SS, Buna N, kol, kiselkarbid, BR
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.597
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialByråns efterlevnadAmpsHPHzPumphjulsmaterialInloppPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpGjutjärn-14/73/460Mässing1-1 / 2 FNPT14 751 kr
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpGjutjärn-3.5/1.753/450/60Mässing1-1 / 2 FNPT15 563 kr
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpGjutjärn-18/9160Mässing1-1 / 2 FNPT15 964 kr
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing1-1 / 2 FNPT17 029 kr
FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT25 578 kr
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpGjutjärn-5.7/2.851.550/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 129 kr
FLINT & WALLING CJ101B201AB Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABBooster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115/230V
19 034 kr /enhet