FLINT & WALLING CJ101C303AB Booster Pump 3 HP 3-fas 208-230 / 460V | AB7FVN 22W767

FLINT & WALLING CJ101C303AB Booster Pump 3 HP 3-fas 208-230/460V

Finns i lager
Artikel: AB7FVN Modell: CJ101C303ABKorsreferens: 22W767

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Amps9.8/4.9
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head27 @ 196 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head37-20 GPM @ 160-216 Ft
DiffusormaterialGjutjärn
DutyKontinuerlig
RamNEMA 56J
GPM @ 25 PSI56
GPM @ 30 PSI52
GPM @ 35 PSI50
GPM @ 40 PSI49
GPM @ 50 PSI45
GPM @ 60 PSI40
GPM @ 80 PSI28
Höjd8 15 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialMässing med låg bly
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 FNPT
Längd21.375 "
Max. Falltryck160 PSI
Max. Flytande viskositetKlart vatten
Max. Inloppstryck5 PSI
Max. Flytande temp.200 grader
Max. Tryck95 psi
Max. Arbetstryck95 PSI
Min. Inloppsflöde krävs2 GPM
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C / 149 grader F
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypODP
NEMA / IEC-ramNEMA 56J
Classic Outlet1-1 / 4 FNPT
Fas3
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N och kol / kiselkarbid
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1
AxelmaterialRostfritt stål
praktik3
Suglyft25 Ft.
Spänning208-230/460
Vättade materialMässing, CI, 416 SS, Buna N, kol, kiselkarbid, BR
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.15
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 70 PSI (34)
    • GPM för vatten @ 90 PSI (19)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialByråns efterlevnadAmpsHPHzPumphjulsmaterialInloppPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Booster PumpGjutjärn-14/73/460Mässing1-1 / 2 FNPT14 751 kr
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Booster PumpGjutjärn-3.5/1.753/450/60Mässing1-1 / 2 FNPT15 563 kr
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Booster PumpGjutjärn-18/9160Mässing1-1 / 2 FNPT15 964 kr
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Booster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing1-1 / 2 FNPT17 029 kr
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Booster PumpGjutjärn-25/12.5260Mässing1-1 / 2 FNPT19 034 kr
FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-fas 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABBooster PumpGjutjärn-21/10.51.560Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT25 578 kr
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PumpGjutjärn-5.7/2.851.550/60Mässing med låg bly1-1 / 2 FNPT26 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING CJ101C303AB Booster Pump 3 HP 3-fas 208-230/460V
38 626 kr /enhet