Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Fender Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia. | AH7CNV 36RK64

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Fenderbricka, 3/8 tums bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 2 tums ytterdiameter.

Finns i lager
Artikel: AH7CNV Modell: FBFEWASHT382Korsreferens: 36RK64
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Grade18-8
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.2"
Package Vikt0.1
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Bricka typStor OD platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Fenderbricka, 3/8 tums bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 2 tums ytterdiameter.
76SEK /enhet