Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB14201P50 Insexskruv, 1/4-20 X 1 tum, rostfritt stål, icke-gradig, 50Pk | AH7BXT 36RG14

FOREVERBOLT FBHEXB14201P50 Insexskruv, 1/4-20 X 1 tum, rostfritt stål, oklassad, 50pk

Finns i lager
Artikel: AH7BXT Modell: FBHEXB14201P50Korsreferens: 36RG14

Få det Maj 7, Tisdag
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd1"
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB14201P50 Insexskruv, 1/4-20 X 1 tum, rostfritt stål, oklassad, 50pk
313SEK /packa