Franklin 2366529020 (558789) dränkbar pumpmotor är idealisk för stora vattenbrunnar som kräver höga flöden eller djupa installationer i jordbruks-, kommunal-, gruvdrift, omvänd osmos och olje- och gastillämpningar. Den är tuff och hållbar och kan avsevärt minska kostnaderna på grund av stillestånd. Denna trefasiga växelströmsmotor för dränkbar djupbrunnspump behöver inte start-/körkondensatorer eller centrifugalstartomkopplare som är benägna att slitas ut eller gå sönder.
Funktioner:
- Franklin 2366529020 (558789) dränkbar pumpmotor används i vattenbrunnar med en diameter på 6 tum eller större för applikationer med hög temperatur, hög dragkraft eller lågt flöde.
- Den har en helt sluten, icke-ventilerad motordesign för stötsäkra egenskaper i nedsänkta förhållanden.
- Denna motor har en dubbelflänsad NEMA-monteringsdesign, med en splinesaxel av rostfritt stål för axiell rotation av växeln och ett Kingsbury vattensmord axiallager med hög kapacitet för att hantera neddragningar på grund av gravitation.
- Den levereras med varumärkets giftfria, vattenlösliga fyllningslösning och fältutbytbara ledningar som använder varumärkets Water Bloc-teknologi.
- Denna motors tryckutjämnande membran fördelar vätsketrycket både inuti och utanför motorn.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Franklin 2366529020 (558789) dränkbar pumpmotor och en enfas dränkbar djupbrunnspumpmotor?
S. Denna trefasiga dränkbara pumpmotor erbjuder större vridmoment med högre verkningsgrad än en enfas, dränkbar djupbrunnspumpmotor med liknande hästkrafter, hastighet och ramstorlek.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Franklin 2366529020 (558789) dränkbara pumpmotor?
A. Franklin 2366529020 (558789) dränkbar pumpmotor kan arbeta vid en maximal temperatur på 86 grader F.
F. Vilken ström och spänning har denna Franklin 2366529020 (558789) dränkbara pumpmotor?
A. Franklin 2366529020 (558789) dränkbar pumpmotor har en märkström på 32.7A och en märkspänning på 200VAC.