Friedrich SH20M50B rumsluftkonditionering för farliga platser hjälper till att upprätthålla en kontrollerad temperatur och fuktighetsnivå, vilket är avgörande för arbetarens komfort och för att förhindra potentiella faror orsakade av överhettning eller kondens. Den säkerställer att den kan fungera säkert i klass I, division 2, grupp A, B, C och D riskområden.
Funktioner:
- Friedrich SH20M50B luftkonditionering för farliga ställen har en hermetiskt tillsluten kolvkompressor, som klarar temperaturer upp till 130 grader F, vilket säkerställer pålitlig kylning i extrem värme.
- Den levereras med solid-state reläer och en förseglad motor, vilket effektivt förhindrar gnistor i farliga miljöer där säkerheten är av största vikt.
- Denna kommersiella rumsluftkonditionering har guldpläterade termostatkontakter, vilket förbättrar temperaturkontrollnoggrannheten samtidigt som den motstår korrosion.
- Den är utrustad med en förseglad ON/OFF-brytare, som skyddar mot intrång av potentiellt farliga ämnen för att upprätthålla ett säkert driftstillstånd.
- Denna specialiserade luftkonditionering har ett pulverlackerat stålskåp som ger ett robust skydd mot frätande vätskor och nötande förhållanden, vilket förlänger dess livslängd.
- Den har en belagd spole för att motstå exponering för frätande ämnen, vilket säkerställer effektiv kylning även i närvaro av skadliga kemikalier.
- Denna luftkonditioneringsanläggning för riskfyllda platser har ett utskjutbart chassi, vilket förenklar installation och underhållsprocedurer i krävande inställningar, optimerar drifttid och säkerhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar den hermetiskt förseglade kompressorn i denna luftkonditioneringsanläggning på farliga platser?
A. Den hermetiskt tillslutna kompressorn komprimerar köldmediegasen och höjer dess temperatur och tryck. Denna heta, trycksatta gas släpps sedan ut i kondensorn för att avleda värme, vilket är nödvändigt för att kyla den inkommande luften.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt luftkonditionering för min applikation?
S. Valet av rätt luftkonditioneringsapparats storlek och kapacitet beror på faktorer som rummets storlek, kylbehov och den specifika farliga miljön.
F. Hur länge ska jag vänta efter att ha rengjort spolarna innan jag sätter på luftkonditioneringen?
A. Innan du använder luftkonditioneringen, se till att den är helt torr. Vänta i 30 till 60 minuter innan du sätter på AC:n efter att ha rengjort spolarna.