FRIEDRICH SH15M30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30

FRIEDRICH SH15M30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 15700/15700 BTUH, 230/208V

Finns i lager
Artikel: CE6MYD Modell: SH15M30AKorsreferens: SH15M30

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Luftkonditionering
Luftflödesriktning8-vägen
Amps7.9/7.8
Förstärkare @ volt250V-15
BtuH14,500/14,000
CFM375
KlassKLASS 1, DIV 2, GRUPPER A, B, C och D.
FärgWhite
Kylningskapacitet15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW
avfuktning4 poäng/h.
Djup27-3 / 8 "
EER9.7
Höjd15-15 / 16 "
Hz60
Max. Vägg tjocklek6"
KöldmedietypR-410A
Spänning230/208
Watt1495/1443
Bredd25-15 / 16 "
fönster Bredd27-7 / 8 "till 42"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Luftkonditioneringsapparater av kommersiell kvalitet avsedda för användning i kontrollrum, förvaringsutrymmen, laboratorier och farliga anläggningar som bearbetar brandfarliga gaser, vätskor och ångor
    • Har halvledarreläer och en tät motor för gnistförebyggande och en hermetiskt tillsluten fram- och återgående kompressor för att motstå temperaturer upp till 130 grader F
    • Pulverlackerat stålskåp, belagd spole och guldpläterade termostatkontakter för skydd mot frätande vätskor och hårda industriella förhållanden
    • Skjutbart chassi för enkel installation och underhåll
    • Tillverkad i enlighet med NFPA, ANSI & UL standarder

Produktvarianter

ProduktModellKylningskapacitetSpänningAmpsFörstärkare @ voltEERavfuktningKöldmedietypPris
FRIEDRICH SH20M50B Farligt läge Rumsluftkonditionering, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/h.220/ 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poäng/h.R-410A99 318 kr
FRIEDRICH SH20M30B Farligt läge Rumsluftkonditionering, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/21000 BTUH, 6.15kW230/ 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poäng/h.R-410A95 972 kr
FRIEDRICH SH24N30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 poäng/h.R-410A106 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH SH15M30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 15700/15700 BTUH, 230/208V
82 695 kr /enhet