FRIEDRICH SH24N30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF

FRIEDRICH SH24N30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 24000/24000 BTUH, 230/208V

Finns i lager
Artikel: CE6MYF Modell: SH24N30A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Luftkonditionering
Amps11.8
Förstärkare @ volt250V-20
BtuH24000/23700
CFM385
KlassKlass 2 Div 2, Klass 1 Div2 UL listad för användning i Klass I, Div 2, Grupp A, B, C och D, ISA 12.12.101, NFPA 70
FärgGrå
Kylningskapacitet24000/24000 BTUH,6.8kW
avfuktning8/7.5 poäng/h.
Djup27-3 / 8 "
EER9.7/8.5
Höjd17-15 / 16 "
Hz60
Max. Vägg tjocklek6"
KöldmedietypR-410A
Spänning230/208
Watt2727/2788
Bredd25 15 / 16 "
fönster Bredd27-7 / 8 "till 42"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Hazardgard-serien luftkonditionering lämplig för kylning i farliga miljöer, bostäder, kontrollrum och laboratorier
    • Hermetiskt tillsluten fram- och återgående kompressor, aktivt kyld under kylcykeln, för att motstå temperaturer upp till 130 grader F
    • EPS-skumisolering med hög densitet för ljudkontroll och värmebeständighet och en bypass-anläggning för het gas för drift utan frysning vid temperaturer så låga som 45 grader F
    • Solid-state-reläer och förseglad motor för att förhindra oavsiktliga gnistor och skador på utrustningen och en tidsfördröjningssäkring för att tolerera strömspänningar utan att utlösa brytaren
    • Guldpläterade termostatkontakter, förseglad PÅ / AV-brytare, belagd spole och pulverlackerad 22-gauge G60 stålskåp för skydd mot frätande vätskor och yttre föroreningar
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellKylningskapacitetSpänningAmpsFörstärkare @ voltEERavfuktningKöldmedietypPris
FRIEDRICH SH20M50B Farligt läge Rumsluftkonditionering, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/h.220/ 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poäng/h.R-410A99 318 kr
FRIEDRICH SH15M30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30 SH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poäng/h.R-410A82 695 kr
FRIEDRICH SH20M30B Farligt läge Rumsluftkonditionering, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/21000 BTUH, 6.15kW230/ 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poäng/h.R-410A95 972 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH SH24N30A Farligt läge Rumsluftkonditionering, 24000/24000 BTUH, 230/208V
84 157 kr /enhet