Friedrich Hazardgard Series SH20M30B luftkonditionering är designad för användning i miljöer med brandfarliga gaser, ångor eller damm. Det är avgörande inom olje- och gasindustrin, petrokemi, kemisk tillverkning och gruvindustri att kyla ner arbetsplatserna. Denna luftkonditionering håller en kontrollerad temperatur och undviker värmeackumulering.
Funktioner:
- Friedrich SH20M30B luftkonditionering har en hermetiskt tillsluten kolvkompressor som gör att den tål utomhustemperaturer upp till 130 grader F (55 grader C).
- Denna enhet har en het gasbypass som gör att den kan fungera under omgivande kylning till 45 grader F (7 grader C) utan att frysa.
- Den har ett utskjutbart chassi som möjliggör enkel installation och underhåll.
- Denna Friedrich Hazardgard Series SH20M30B luftkonditionering har en miljöförseglad strömbrytare och guldpläterade kontakter för korrosionsbeständighet.
- Den har halvledarkontaktreläer för adekvat kompressor- och fläktdrift.
- Denna luftkonditionering har en sluten fläktmotor för ljusbågsfri drift.
- Den har också en direktkopplad 15A-krets med en tidsfördröjningssäkring som tolererar strömstöt och inte löser ut brytaren.
- Denna Friedrich luftkonditionering har en fläktaxel i rostfritt stål för att undvika att skräp tränger in.
- Dess 22 gauge, G60 stålskåp är pulverlackerat (även känt som Diamonblue Advanced Corrosion Protection) och för lång livslängd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den rekommenderade väggtjockleken för installationen av denna luftkonditioneringsapparat?
S. Du kan installera denna Friedrich luftkonditionering i väggar som är sex tum tjocka eller mindre.
F. Hur felsöker jag Friedrich SH20M30B luftkonditionering?
S. För att se om din luftkonditionering fungerar korrekt, leta efter elektriska problem, köldmedieläckor och sensorproblem. Kontrollera också luftfiltret för smutsansamling.
F. Kan denna luftkonditionering upprätthålla luftfuktigheten?
A. Friedrich luftkonditioneringsapparater kan upprätthålla luftfuktigheten i laboratorier, kontrollrum, lagringsutrymmen och bostäder. Den fungerar med en avfuktningshastighet på 5.5 pints per timme för att bibehålla komforten på dina arbetsplatser.
F. Hur kan jag säkerställa livslängden på min luftkonditioneringsenhet?
A.
- Rengör luftfiltren regelbundet och följ schemalagd service.
- Inspektera också regelbundet området runt din utomhusluftkonditioneringsenhet för att säkerställa att den är fri från löv och skräp. Det kommer att förhindra ansamling av smuts, vilket bidrar till att din luftkonditioneringsapparat ska fungera länge.
- Se till att din möbellayout inte blockerar luftgallren och kanalsystemet, vilket kan hindra korrekt luftflöde.
- För att minimera värmeintrång, överväg att använda persienner och gardiner på fönster som vetter mot väster och söder.