Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Fuji Electric FRN0012C2S-7U omriktare med variabel frekvens justerar frekvensen och spänningen som tillförs motorn för att tillåta exakt kontroll över motorhastigheten, optimera energiförbrukningen och förbättra driftseffektiviteten. Den är idealisk för tillverkningsprocesser, HVAC-system och pumpapplikationer.
Funktioner:
Fuji Electric FRN0012C2S-7U frekvensomriktare har dynamisk vridmomentvektorkontroll, vilket möjliggör exakt effektberäkning baserad på motorbelastning för optimal prestanda.
Den levereras med en justerbar acceleration och retardationstid från 0 till 3600 sekunder, vilket ger flexibilitet i motorhastighetskontroll.
Denna frekvensomriktare erbjuder ett brett utfrekvensområde från 0.1 till 400 Hz, för olika industriella tillämpningar.
Den är utrustad med en bromschopper, vilket säkerställer effektiva bromsegenskaper för förbättrad kontroll under retardation.
Den har ett öppet hölje med ett totalt djup på 5-1/2 tum och en kompakt design som lämpar sig för olika installationsmiljöer.
Denna frekvensomformare inkluderar inbyggda skyddsmekanismer, såsom extern larmingång, jordfelsdetektering, skydd mot överström, överhettning och andra potentiella problem.
Kompatibla tillbehör:
Fuji Electric NEMA1-C2-301 AC Drive Kit: Denna NEMA 1-kapsling skyddar mot damm och oavsiktlig kontakt, vilket gör den lämplig för inomhusapplikationer. Genom att sömlöst integreras med VFD, säkerställer detta kit en strömlinjeformad och pålitlig lösning för motorhastighetskontroll, vilket bidrar till effektiv och optimerad drift i industriella miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka punkter bör jag tänka på när jag väljer en frekvensomformare?
A.
Miljö
Hastighetsintervall
Hastighetsvariation tillåten
Momentkrav
Accelerationstid
Driftscykel
F. Varför krävs en frekvensomriktare för en permanentmagnet AC-motor?
A. Permanentmagnetmotorer når full hastighet/vridmoment nästan omedelbart efter aktivering. Stötbelastningen från en normal strömförsörjning kan ofta skada de anslutna mekaniska komponenterna. Den tillförda spänningen måste kontrolleras. Här spelar VFD en stor roll genom att matcha motorer med respektive strömförsörjning. Användare bör dock inte köra mer än en motor på en enda frekvensomriktare (VFD).