Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Ej berättigad till fast frakt.Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
19 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Frekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignal
0-10VDC, 4-20mA
Justerbar accelerationstid
0.01 till 6000 sek.
Justerbar retardationstid
0.01 till 6000 sek.
Djup
7.48 "
Digital avläsning
Ja
Typ av bildskärm
LED
displayer
Drivspänning
dynamisk bromsning
Intern bromschopperkrets
Kapsling
NEMA 1
Höjd
10.63 "
ingångs~~POS=TRUNC
50 / 60Hz
Ingångsfas AC
3
Inspänning
460 VAC
Spärr av tangentbordet
Ja
Max. HP
20
Max. Utgångsförstärkare
31
Utfrekvensområde
0 till 400 Hz
Utspänning
460 VAC
Skydd
IP20
Start / stopp-kontroll
Programmerbar
Starta moment
150%
Vridmoment @ 1 Hz
150%
Bredd
8.66 "
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
8.55
Produktinformation:
Fuji Electric FRN0037E2S-4GB frekvensomriktare används i industriell tillverkning, HVAC och maskinapplikationer. Den optimerar energiförbrukningen för att reglera hastigheten på elmotorer. Denna VFD förbättrar processkontrollen och förbättrar den totala driftseffektiviteten genom att justera motorhastigheten enligt varierande belastningskrav. Den levereras med en inbyggd bromstransistor för förbättrad funktionalitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur felsöker jag denna frekvensomriktare?
A.
Se till att enheten får korrekt strömförsörjning och spänning.
Analysera felkoder eller indikatorer på skärmen för specifika problem.
Undersök ledningarna för lösa anslutningar eller skador.
Kontrollera att frekvensomriktaren är kompatibel med den anslutna motorn.
Se tillverkarens manual för felsökningsriktlinjer och kontakta support vid behov.
F. Hur underhåller jag Fuji Electric FRN0037E2S-4GB frekvensomriktare?
A.
Utför visuella rutininspektioner för tecken på slitage, lösa anslutningar eller onormala förhållanden.
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra utsidan, undvik vatten eller slipande material.
Koppla från strömmen före underhåll för att garantera säkerheten.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna frekvensomformare?
A.
Koppla alltid bort strömmen före service eller underhåll.
Tillåt endast kvalificerad personal att installera, använda eller serva frekvensomriktaren.
Använd lämplig skyddsutrustning såsom handskar och skyddsglasögon.
Följ elektriska säkerhetsstandarder och föreskrifter.
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel