Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Ej berättigad till fast frakt.Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
14 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Frekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignal
Ja
Justerbar accelerationstid
3600 sek.
Justerbar retardationstid
3600 sek.
Kontroll typ
Knappsats / fjärrkontroll
Djup
8.46 "
Digital avläsning
Ja
Typ av bildskärm
LED
displayer
RPM
dynamisk bromsning
Ja
Kapsling
NEMA 1
Höjd
10.24 "
ingångs~~POS=TRUNC
50 / 60 Hz
Ingångsfas AC
3
Inspänning
380-480 VAC
Spärr av tangentbordet
Ja
Max. HP
10
Max. Utgångsförstärkare
13
Utfrekvensområde
0.1 till 120 Hz
Utspänning
380-480 VAC
Skydd
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Start / stopp-kontroll
Programmerbar
Starta moment
200%
Vridmoment @ 1 Hz
200%
Bredd
8.66 "
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
6.9975
Fartygets höjd (cm)
32.26
Fartygets längd (cm)
34.54
Fartygets bredd (cm)
29.97
HS-kod
8504404000
URSPRUNGSLAND
CN
Produktinformation:
Fuji Electric FRN010F1S-4U frekvensomriktare används i industriell tillverkning, HVAC och vattenbehandlingsapplikationer för att kontrollera hastigheten på elmotorer. Det förbättrar energieffektiviteten och processkontrollen genom att justera motorhastigheten baserat på efterfrågan.
Funktioner:
Denna NEMA 1-klassade frekvensomriktare säkerställer förbättrat skydd mot utmanande miljöfaktorer.
Det möjliggör bekväm kontroll via både knappsats och fjärrkontroll, var och en utrustad med en digital avläsning, vilket underlättar mångsidig användning.
Denna frekvensomriktare kommer med en omfattande visning av nyckelmått, inklusive utfrekvens, utström och utspänning för värdefulla insikter och optimal övervakning.
Den visar relevant information som larmkod, meny och funktionskodinformation för att underlätta hanteringen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör och underhåller jag Fuji Electric FRN010F1S-4U frekvensomriktare?
A.
Använd en mjuk, torr trasa för att försiktigt torka av enhetens utsida för att ta bort damm eller smuts.
Undvik att använda vatten eller slipande material under rengöringsprocessen.
Inspektera regelbundet frekvensomriktaren för tecken på slitage, lösa anslutningar eller onormala förhållanden.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en frekvensomformare?
A.
Motorkompatibilitet och specifikationer
Lämplig effekt för motorn
Mångsidiga kontrollalternativ
Energieffektiva funktioner
Installationsvillkor, standarder och certifieringar
F. När ska jag byta ut denna frekvensomformare?
A.
Byt ut om det finns återkommande fel eller fel som påverkar prestandan.
Uppgradera om tekniken är föråldrad och hindrar systemets effektivitet.
Överväg att byta ut om frekvensomriktaren blir ineffektiv eller inte når energisparmålen.
Byt ut när systemkraven ändras utöver enhetens kapacitet.
Planera för byte när frekvensomriktaren når sin förväntade livslängd.