Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Ej berättigad till fast frakt.Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
17 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Frekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignal
Ja
Justerbar accelerationstid
3600 sek.
Justerbar retardationstid
3600 sek.
Kontroll typ
Knappsats / fjärrkontroll
Djup
8.46 "
Digital avläsning
Ja
Typ av bildskärm
LED
displayer
RPM
dynamisk bromsning
Ja
Kapsling
NEMA 1
Höjd
10.24 "
ingångs~~POS=TRUNC
50 / 60 Hz
Ingångsfas AC
3
Inspänning
380-480 VAC
Spärr av tangentbordet
Ja
Max. HP
15
Max. Utgångsförstärkare
18
Utfrekvensområde
0.1 till 120 Hz
Utspänning
380-480 VAC
Skydd
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Start / stopp-kontroll
Programmerbar
Starta moment
200%
Vridmoment @ 1 Hz
200%
Bredd
8.66 "
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
7.155
Fartygets höjd (cm)
32
Fartygets längd (cm)
34.54
Fartygets bredd (cm)
29.97
HS-kod
8504404000
URSPRUNGSLAND
CN
Produktinformation:
Fuji Electric FRN015F1S-4U frekvensomriktare används i HVAC och transportörsystem för exakt kontroll över motorhastigheten. Det minskar energiförbrukningen och förbättrar den totala driftsprestandan.
Funktioner:
Denna frekvensomformare ger ett vridmoment på 20 % för effektiv prestanda.
Den innehåller DC-insprutningsbromsning med justerbara parametrar för ökad driftsäkerhet.
Denna frekvensomriktare har en IP20-kapsling för skydd mot fasta föremål.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag denna frekvensomriktare?
A.
Se till att strömmen är avstängd.
Montera enheten säkert.
Anslut ström- och motorkablarna.
Konfigurera kontrollinställningar.
Verifiera anslutningar.
Slå på och testa.
Se manualen för detaljer.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en frekvensomformare?
A.
Motorkompatibilitet
Strömförsörjning
Kontrollalternativ
Kapslingstyp
Kommunikationsprotokoll
Miljöförhållanden
Budgetbegränsningar
F. Hur rengör och underhåller jag Fuji Electric FRN015F1S-4U frekvensomriktare?
A.
Använd en torr, mjuk trasa för rengöring.
Undvik flytande rengöringsmedel och slipande material.