Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-212 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HGT 19NE30

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Dörr Grå 120vac

Finns i lager
Artikel: AF6HGT Modell: CLC-212Korsreferens: 19NE30
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderobsljusregulator
FärgGrå
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
InstallationstypNybyggnadsinstallation
Operating temp.-30 grader till 140 grader F.
Spänning120 till 277V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1354
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536490075

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB CLC-212 closet light controller används i kommersiella miljöer för effektiv hantering av garderobsbelysning. Det möjliggör automatiserad kontroll av garderobsbelysningssystem genom att tillhandahålla tillförlitlig närvaroavkänning och automatisering.

Funktioner:

  • Den erbjuder ytrelämontering för enkel och säker installation.
  • Denna ljusstyrenhet levereras med en elektrisk anslutning med trådledning, vilket ger enkel integration.
  • Den är utrustad med en LED-indikator för statusvisualisering, vilket ökar användarens medvetenhet.
  • Denna RIB CLC-212 garderobsljuskontroll har ett NEMA-1-klassat hölje för extra skydd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den mekaniska hållbarheten för Functional Devices RIB CLC-212 closet light controller?

S. Den har en mekanisk drifthållbarhet på 10000000 cykler.

F. Vad är driftstemperaturen för denna garderobsljuskontroller?

S. Den har driftstemperaturer från -30 till 140 grader F.

F. Vilken trådstorlek kan Functional Devices RIB CLC-212 garderobsljuskontroller rymma?

S. Den kan ta emot en elektrodstorlek på 18 AWG, vilket säkerställer effektiv och pålitlig elektrisk anslutning.

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningSpänningPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-D15 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 till 277V629SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-D60 Garderobsljusstyrdörr Grå 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 till 277V629SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-106 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V631SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC106-NC Garderobsljusregulator, med magnetisk dörrströmingång, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-569SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-D15 Garderobsljusstyrenhet, med torrkontaktingång, 15 minuters fördröjning, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-547SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-NC Garderobsljusregulator, med torr kontat ingång, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-408SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Dörr Grå 120vac
443SEK /enhet