Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-106 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HKW 19NE28

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Dörr Grå 120vac

Finns i lager
Artikel: AF6HKW Modell: CLC-106Korsreferens: 19NE28
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderobsljusregulator
FärgGrå
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
InstallationstypEftermontering - Passar enkelt i en anslutningsbox
Operating temp.-30 grader till 140 grader F.
Spänning120V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536490075

Produktinformation:

    • Antal knappar (0)
    • Särskilda funktioner: Garderobslampans styrenhet är utformad för en mängd olika applikationer där laststatus (på / av) bestäms genom öppning eller stängning av olika brytare som i en skåpdörr, relä drivs av linjespänning och kan växla Massor på 120V, Easi

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningSpänningPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-212 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 till 277V443SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-D15 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 till 277V629SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-D60 Garderobsljusstyrdörr Grå 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 till 277V629SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC106-NC Garderobsljusregulator, med magnetisk dörrströmingång, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-569SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-D15 Garderobsljusstyrenhet, med torrkontaktingång, 15 minuters fördröjning, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-547SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-NC Garderobsljusregulator, med torr kontat ingång, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-408SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Dörr Grå 120vac
631SEK /enhet