Funktionella enheter ESR2401B medföljande relä är en elektrisk strömbrytare utformad för att styra högeffektskretsar i ett skyddande hölje. Den fungerar som en brygga mellan lågspänningsstyrkretsar och högspänningsströmkretsar, vilket möjliggör säker och effektiv styrning av elektrisk kraft. Det används inom tillverknings- och telekommunikationsindustrin för att effektivt hantera elektriska kretsar.
Funktioner:
- Den har ytmontering för enkel installation och tillgänglighet i applikationer.
- Detta RoHS-kompatibla relä levereras med en trådledning för att erbjuda elektrisk anslutning för enkel och pålitlig integrering i elektriska kretsar.
- Den erbjuder en enkelpolig dubbel kast (SPDT) kontaktformulär för flexibilitet vid styrning av elektriska kretsar.
- Detta UL-listade relä har en svarstid på 18 millisekunder för att förbättra dess effektivitet när det gäller att snabbt kontrollera elektriska kretsar.
- Den har en LED-indikator för att ge visuella ledtrådar för dess driftstatus, vilket hjälper till vid övervakning och felsökning.
- Detta CE-certifierade relä har en NEMA 1-kapsling för att säkerställa skydd mot miljöfaktorer.
- Den inkluderar sluten tätning för att ge ett extra lager av skydd mot föroreningar, vilket bidrar till dess hållbarhet och tillförlitlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt slutna strömrelä för min applikation?
S. För att välja rätt slutna strömrelä för din applikation, matcha spännings- och strömkrav, bekräfta kontaktformuläret, säkerställa kompatibilitet med miljöförhållanden, överväg svarstid och mekanisk hållbarhet, kontrollera storlek och monteringslämplighet och utvärdera ytterligare funktioner som LED-indikatorer.
F. Är detta ESR2401B-relä kompatibelt med standardkopplingar?
S. Ja, med en 0.50-tums NPT-nippelstorlek säkerställer reläet kompatibilitet med standardkopplingar, vilket förenklar installationsprocessen.
F. Vad är spolspänningskravet för detta relä?
S. Spolespänningen för detta ESR2401B-relä är 120VAC, vilket säkerställer kompatibilitet med vanliga elektriska system.