Funktionella enheter RIBL3C slutna förkopplade relä ger en bekväm och pålitlig lösning för att styra högspänningsapparater med lågspänningssignaler. Dess 3PST-NO (3 Normally Open)-konfiguration säkerställer att flera kretsar måste styras samtidigt. Den används i VVS-system, ljusstyrning och olika automationsapplikationer.
Funktioner:
- Det här reläet kommer med elektriska anslutningar med ledningar för enkel och effektiv kabeldragning.
- Den har en ytmonterad design för enkel installation och tillgänglighet.
- Detta relä har en snabb svarstid på 20 millisekunder för snabb och exakt drift.
- Den är utrustad med en LED-indikator för visuell statusåterkoppling.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för funktionella enheter RIBL3C inneslutna förkopplade relä?
S. Den har ett driftstemperaturområde på -30 till 140 grader F.
F. Vad är livscykeln för funktionella enheter RIBL3C inneslutna förkopplade reläer?
S. Den erbjuder en robust mekanisk drifthållbarhet på 10000000 cykler.
F. Vilken typ av kapsling har detta pilotrelä?
S. Den har ett NEMA 1-klassat hölje, vilket garanterar skydd och säkerhet.
F. Vilket regelbundet underhåll krävs för funktionella enheter RIBL3C medföljande förkopplat relä?
A. Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador under rutininspektioner. Om några problem upptäcks är det lämpligt att byta ut reläet. För rengöring, använd en mjuk, torr trasa för att torka av reläets utsida. Undvik att använda vätskor för att förhindra potentiell skada.