Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Inkapslat förkopplat relä Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 medföljande förkopplat relä Spdt 10a@277vac

Finns i lager
Artikel: AB9QLQ Modell: RIBU1C-N4Korsreferens: 2ERZ5
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts10 till 30 VAC/DC, 120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialGuldblinkat silver kadmiumoxid
Djup1.5 "
Mått1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Höjd1.7 "
HP @ 120V1/3 NEJ, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 NEJ, 1/6 NC
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp4
Respons tid20 msek.
Bredd2.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Functional Devices, Inc. RIBU1C-N4 inneslutet förkopplat relä används för att styra och automatisera elektriska kretsar för hantering av belysningssystem, VVS-komponenter och byggnadsautomationssystem.

Funktioner:

  • Functional Devices Inc RIBU1C-N4 inneslutna förkopplade relä har en ytmonteringsstil som underlättar enkel och flexibel installation på olika ytor.
  • Det här medföljande förkopplade reläet har en elektrisk anslutning med trådledning, vilket effektiviserar ledningsuppgifterna och säkerställer en användarvänlig installationsprocess.
  • Den levereras med en spolespänning på 120VAC, som erbjuder kompatibilitet med vanliga elektriska system.
  • Detta slutna förkopplade relä erbjuder en 4X NEMA-kapslingsklassning för förbättrat skydd mot miljöfaktorer och korrosion.
  • Den har en LED-indikatorstatus, vilket möjliggör snabb visuell bekräftelse av reläets driftstatus.
  • Detta relä är CE-certifierat, RoHS-kompatibelt och UL-listat.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för funktionella enheter RIBU1C-N4 medföljande förkopplat relä?

S. Ja, detta förkopplade relä har driftstemperaturer från -30 till 140 grader F.

F. Vad är märkeffekten för detta förkopplade relä vid olika spänningar?

S. Den har en 1/6 HP-klassning vid både 120VAC och 240VAC.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)HP @ 240VNEMA kapslingstypRespons tidBreddKontaktformulärPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH1S Inkapslat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST507SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1S Länkat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST449SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL3C Slutet förkopplat relä (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST868SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL4C Slutet förkopplat relä (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT1 052 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2401D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT453SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2402D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT478SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB21CDC sluten Förkopplad relä Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 till 277 VAC10A vid 30 VDC (NEJ), 7A vid 30 VDC (NC)116 msek.2.8 "SPDT353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 medföljande förkopplat relä Spdt 10a@277vac
386SEK /enhet