Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2401D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D medföljande förkopplat relä Dpdt 10a@30vdc

Finns i lager
Artikel: AB9QLY Modell: RIB2401DKorsreferens: 2ETA3
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts24 VAC/DC, 120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A @ 30 VDC
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Djup1.5 "
Mått1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Höjd1.7 "
HP @ 120V1/2 NEJ, 1/3 NC
HP @ 240V1/2 NEJ, 1/3 NC
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid20 msek.
Bredd2.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB2401D inneslutna förkopplade relä underlättar kommunikation mellan olika komponenter i ett system och bidrar därmed till strömlinjeformade processer. Det är användbart inom tillverknings-, flyg- och telekommunikationsindustrin.

Funktioner:

  • Funktionella enheter RIB2401D bifogade förkopplade relä har LED-indikator som talar om dess driftstatus.
  • Den har DPDT-kontakter i aluminium som gör det möjligt att växla mellan flera kretsar eller styra flera enheter.
  • Detta RIB-relä har NEMA 1-klassat hölje för skydd mot oavsiktliga kontakter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är svarstiden för detta relä?

S. Den har en svarstid på 8 millisekunder.

F. Vilka är de omgivande driftsförhållandena för detta RIB2401D-relä för funktionella enheter?

A.

  • Temperaturområde: -30 till 140 grader F
  • Luftfuktighetsområde: -5 till 95 %

F. Vilken roll spelar detta pilotkontrollrelä i automatiseringen av mina processer?

S. Det underlättar exakt kontroll och koordinering. Dess integration i automatiserade system möjliggör sömlös kommunikation och exekvering av kommandon, vilket förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten hos dina automatiserade processer.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)HP @ 240VNEMA kapslingstypRespons tidBreddKontaktformulärPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Inkapslat förkopplat relä Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT386SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH1S Inkapslat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST507SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1S Länkat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST449SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL3C Slutet förkopplat relä (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST868SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL4C Slutet förkopplat relä (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT1 052 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2402D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT478SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB21CDC sluten Förkopplad relä Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 till 277 VAC10A vid 30 VDC (NEJ), 7A vid 30 VDC (NC)116 msek.2.8 "SPDT353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D medföljande förkopplat relä Dpdt 10a@30vdc
453SEK /enhet