Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB PSH100A100AB10 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AF7YRB 23NT10

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AF7YRB Modell: PSH100A100AB10Korsreferens: 23NT10
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
3 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup4.5 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 1
KapslingstypLänkade
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd4.5 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFler
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg100
Bredd8.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2525
Fartygets höjd (cm)15.57
Fartygets längd (cm)30.81
Fartygets bredd (cm)20.8
HS-kod8504409520

Produktinformation:

Funktionella enheter PSH100A100AB10-transformatorn används i svagströmsscenarier, särskilt i byggnadsautomationspaneler (BAS), industriella kapslingar och elektriska kapslingar för allmänna ändamål. Denna RIB-transformator är designad för PÅ/AV-styrning, utrustningens överströmsskydd, effektindikering och hög/lågspänningsseparation.

Funktioner:

  • Den primära anslutningen underlättas genom pigtails, vilket säkerställer enkel installation och underhåll.
  • Dess sekundära anslutning använder skruvterminaler, vilket ger en säker och pålitlig elektrisk anslutning.
  • Detta relä är designat för att vara effektivt och bekvämt med en innesluten kapsling, vilket förbättrar säkerheten och skyddet för de interna komponenterna.

Kompatibla tillbehör:

  • 3M MNG186RSX Ringterminal: Denna nylonringterminal har isolering runt pipan, förhindrar att trådtrådar lossnar, minimerar risken för oavsiktlig kontakt och ger skydd mot kortslutning, försämring och korrosionsskador.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av montering tillåter denna Functional Devices RIB PSH100A100AB10 transformator?

A. Det möjliggör relämontering för snabb och enkel installation.

F. Vilken är driftfrekvensen för denna transformator?

S. Reläet arbetar vid både 50Hz och 60Hz elektriska frekvenser, vilket erbjuder flexibilitet i olika kraftsystem.

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingsklassificeringKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20240SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20274SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20258SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40306SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40334SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40388SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav40376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
3 107 kr /enhet