Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB PSPT2RB4 Säkerhetsbrytare Inkapslad Strömkontroll 4a | AD4CGQ 41D730

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Säkerhetsbrytare medföljande Strömkontroll 4a

Finns i lager
Artikel: AD4CGQ Modell: PSPT2RB4Korsreferens: 41D730
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Amps4
Förstärkare AC4
Kontaktformulär2PST
Djup4"
DutyAllmänt
Höjd1.8 "
IP-värde20
MaterialPlast
NEMA kapslingstyp1
Antal poler2
Antal ledningar2
Fas1
Spänning120 VAC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.03
Fartygets längd (cm)16.67
Fartygets bredd (cm)10.95
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (icke smältbart)
    • Undermärke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFörstärkare ACPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB PSPT2RB10 Säkerhetsbrytare sluten strömkontroll 10a | AD4CGR 41D731 PSPT2RB101010571SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB PSPW2RB10 Säkerhetsbrytare sluten strömkontroll, med 2 uttag, 10 A, 120 VAC | CE6ZWV PSPW2RB10Den 10-575SEK
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB PSPW2RB4 Säkerhetsbrytare sluten strömkontroll, med 2 uttag, 4 A, 120 VAC | CE6ZWW PSPW2RB4Den 4-589SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Säkerhetsbrytare medföljande Strömkontroll 4a
626SEK /enhet