Funktionella enheter RIB2401B bifogade förkopplade relä styr flödet av el. Den fungerar som en strömbrytare som öppnar eller stänger den elektriska kretsen. Detta relä är användbart inom tillverknings-, energi-, telekommunikations- och transportindustrin. Den kan hantera högeffektsbelastningar, skydda utrustning och förhindra skador från elektriska överbelastningar.
Funktioner:
- Funktionella enheter RIB2401B bifogade förkopplade relä har en LED-indikator för att visa driftstatus.
- Den har NEMA 1-klassad hölje för att undvika oavsiktlig kontakt med interna komponenter.
- Detta förkopplade relä har en SPDT-omkopplare för att styra två olika kretsar via en liknande ingång.
Vanliga frågor och svar:
F. Klarar det här reläet extrema temperaturer?
S. Ja, den klarar upp till 167 grader F.
F. Vilken betydelse har kontaktklassificeringar i ett relä?
A. Kontaktvärden indikerar den maximala spänning och ström som ett relä säkert kan hantera.
F. Vad är kontaktklassificeringen för funktionella enheter RIB2401B-relä?
A.
- 20A vid 277VAC
- 5A vid 480VAC
F. Finns det underhållskrav för RIB-reläer för funktionella enheter?
S. Reläer har låga underhållskrav. Regelbundna inspektioner för tecken på slitage, kontroll av anslutningar och säkerställande av att miljön är inom specificerade gränser är tillrådligt.