Funktionella enheter RIB21CDC inneslutet förkopplat relä är idealiskt för omkoppling av högspänningsbelastningar i dessa system. Den används i styr-, VVS- och belysningssystem. Detta förkopplade relä effektiviserar installationsprocesserna, vilket gör det till ett idealiskt val för entreprenörer och tekniker.
Funktioner:
- Den har ett NEMA 1 hölje för säkert skydd.
- Detta relä är ytmonterbart för bekväm installation.
- Den är utrustad med pålitliga ledningsanslutningar för säker elektrisk anslutning.
- Detta relä har en sluten design för ökad säkerhet och livslängd.
- Den ger en snabb svarstid på 1.8 sekunder för snabb drift och ökad säkerhet.
- Detta relä kommer med en LED-statusindikator för enkel övervakning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för funktionella enheter RIB21CDC medföljande förkopplat relä?
S. Den har en driftstemperatur som sträcker sig från -30 till 140 grader F.
F. Vilken är den mekaniska drifthållfastheten för detta medföljande förkopplade relä?
A. Den har en mekanisk drifthållbarhet på 10000000 operationer.
F. Vilket underhåll kräver detta relä?
A. Regelbundna visuella inspektioner rekommenderas för tecken på slitage, skador eller lösa anslutningar. Se till att reläet är fritt från damm och skräp.
F. Hur rengör jag RIB21CDC-inneslutna reläer för funktionella enheter?
A. Använd en mjuk, torr trasa för att försiktigt rengöra reläet, undvik fukt eller hårda rengöringsmedel.