Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXGF Strömgivare 0.35-150 Trådledningar | AF7HFQ 21AJ47

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF strömsensor 0.35-150 ledningar

Finns i lager
Artikel: AF7HFQ Modell: RIBXGFKorsreferens: 21AJ47

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

610SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNuvarande Sensor
Amps0.35 till 150
KontaktformulärA
KärntypSplit
Elektrisk kopplingTrådledningar
Inspänning30 VAC/DC
MonteringFliken
Sensorområde0.35 till 150.00A
StatusindikatorKontakta närmare
Resefördröjning (sek.)0 en 10
Tripunkt (förstärkare)0.35
TypSplit, Wire Leads

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9030330040

Produktinformation:

    • Max. Startström (4 ampere)

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk kopplingTypPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBXGTF Strömgivare 0.35-150 Plintar | AF7HFN 21AJ45 RIBXGTF16 "trådkablarSplit, terminaler615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF strömsensor 0.35-150 ledningar
610SEK /enhet