Functional Devices Inc. RIBXKTF strömsensor är idealisk för övervakning av elektrisk ström i applikationer. Den används inom energihantering, utrustningsskydd och automation för att säkerställa optimal drifteffektivitet och säkerhet i elektriska installationer. Denna enhet säkerställer exakt mätning och kontroll av strömflödet i elektriska system.
Funktioner:
- Denna sensor har en solid kärndesign för att säkerställa robust prestanda vid övervakning av elektriska strömmar.
- Denna sensor erbjuder ytmontering för enkel installation i olika applikationer.
- Den levereras med en avkänningshålsdiameter på 0.5 tum för att rymma lämpliga ledare för exakt strömmätning.
- Denna enhet har en elektrisk anslutning av stifttyp, vilket ger ett säkert och pålitligt gränssnitt.
- Den är utrustad med två stift / terminaler för att underlätta en enkel elektrisk anslutning.
- Denna strömsensor arbetar med en fast utlösningspunkt för att säkerställa konsekvens i dess skyddsrespons.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är utlösningsfördröjningen för denna RIBXKTF-strömsensor?
A. Detta har en utlösningsfördröjning på 1 sekund, vilket ger ett snabbt svar på onormala strömförhållanden.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna funktionella strömsensor?
S. Viktiga faktorer inkluderar applikationsbehov, strömklassning, spänningskompatibilitet, monteringssätt, justeringsmetod, svarstid, tillförlitlighet, standardöverensstämmelse, trådstorlekskompatibilitet, miljöförhållanden, integrationsmöjligheter, utrymmesbegränsningar och underhållskrav.
F. Vad är utlösningspunkten för denna RIBXKTF-strömsensor?
S. Den arbetar med en fast utlösningspunkt på 0.25A, vilket ger en specifik tröskel för att utlösa skyddsåtgärder.
F. Kan denna RIBXKTF-strömsensor rymma en mängd olika trådstorlekar?
S. Ja, stödledningsstorlekarna sträcker sig från 22 AWG till 14 AWG, vilket ger flexibilitet i kabelkonfigurationer.
F. Hur underhåller jag denna funktionella enheters strömsensor?
A.
- Utför visuella kontroller för skador eller skräp och se till att avkänningshålet är fritt.
- Kontrollera regelbundet säkra och korrosionsfria stiftanslutningar och kontrollera att trådstorlekarna överensstämmer med specifikationerna.
- Simulera regelbundet överströms- och underströmsförhållanden för att verifiera korrekt sensorsvar och bedöma omkopplarens justeringsfunktioner.
- Bekräfta installationen inom specificerade temperatur- och luftfuktighetsintervall och använd skyddsåtgärder för svåra förhållanden.
- Säkerställ säker montering, fri från överdrivna vibrationer eller rörelser som kan påverka sensorns position.
- Håll ett register över inspektioner, notera eventuella anomalier eller avvikelser under rutinkontroller.