Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AB9QMX Modell: TR100VA001Korsreferens: 2ETD7
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
645SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.5 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd3.03 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg100
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.818
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB TR100VA001 transformator används i HVAC-systemet för effektiv och oavbruten elektrisk kraftdistribution.

Funktioner:

  • Den har en öppen kapsling för effektiv värmeavledning i transformatorn.
  • Detta förkopplade relä har en pigtailanslutning, vilket förenklar ledningsprocessen och förbättrar anslutningsmöjligheterna.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av montering erbjuder Functional Devices RIB TR100VA001 transformator?

S. Den tillåter en 1/2-tums nav och fotmontering för säker installation.

F. Vilket underhåll krävs för denna transformator?

A. Inspektera regelbundet för tecken på överhettning eller fysisk skada. Säkerställ ordentlig ventilation runt transformatorn och rengör eventuellt damm som samlats med en torr, mjuk trasa. Periodiska kontroller bidrar till optimal prestanda.

F. Är det säkert att bära Functional Devices TR100VA001 transformator under transport?

A. Var försiktig när du bär transformatorn. Använd lämplig förpackning för att förhindra fysisk skada. Se till att den är säkert placerad för att undvika stötar som kan påverka dess inre komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupKapslingsklassificeringFasVA-betygBreddKapslingstypHöjdPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3"492SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.44 "Inomhus3.06 "529SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3.06 "545SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3"580SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.06 "562SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.03 "678SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA001 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Inte betygsatt1502.677 "Inomhus2.879 "337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
645SEK /enhet