Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AB9QMR Modell: TR50VA014Korsreferens: 2ETD2
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.5 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd3.06 "
Hz50/60
Inspänning277 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg50
Bredd3.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupKapslingsklassificeringFasVA-betygBreddKapslingstypHöjdPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3"492SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3.06 "545SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3"580SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.06 "562SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.03 "678SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt11004"Inomhus3.03 "645SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA001 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Inte betygsatt1502.677 "Inomhus2.879 "337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph
529SEK /enhet