Funktionella enheter INC / RIB TR50VA005 transformator är lämplig för övervakning och kontroll av elektrisk ström är väsentliga. Denna sensor används i industriella miljöer, VVS-system och andra elektriska installationer. Dess justerbara tröskelfunktion säkerställer exakt strömdetektering, vilket gör den lämplig för applikationer som kräver noggrann strömövervakning.
Funktioner:
- Funktionella enheter INC / RIB TR50VA005 transformator har en öppen kapsling, vilket ger enkel åtkomst och synlighet.
- Den levereras med primära anslutningsstjärtar för att säkerställa bekväm installation och anslutning.
- Denna transformator fungerar sömlöst på både 50 och 60 Hz elektriska system, och tillgodoser olika effektbehov.
- Den erbjuder en sekundär anslutning som underlättas av 8-tums kablar, vilket säkerställer flexibilitet i kabelkonfigurationer.
Kompatibla tillbehör:
- 3M MVU14-10RX Ringterminal Blå Butted: Denna ringterminal är utrustad med isolering runt pipan, vilket förhindrar att trådtrådar lossnar. Det minimerar risken för oavsiktlig kontakt, skyddar mot kortslutning, försämring och korrosionsskador.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för denna Functional Devices INC / RIB TR50VA005 transformator?
S. Den kan fungera vid temperaturer från -30 till 140 grader F.
F. Vilka är komponenterna i denna Functional Devices INC / RIB TR50VA005 transformator?
A. Denna transformator levereras med en strömbrytare, vilket förbättrar säkerheten och skyddsfunktionerna för transformatorn och anslutna enheter.
F. Kan denna transformator detektera belastningsström?
S. Ja, den är utrustad med utgångsterminaler och lysdioder som indikerar utlösningspunkter och lastströmsdetektering.