GARDNER BENDER B359S Hydraulisk rörbockare 1-1 / 4 till 4 tum | AA7EBZ 15V909

GARDNER BENDER B359S Hydraulisk rörbockare 1-1/4 till 4 tum

Artikel: AA7EBZ Modell: B359SKorsreferens: 15V909

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörbockare
Böj Radius7-1 / 4 till 20 "
Funktion Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombination
MaterialStyv stål och aluminium
Max. Tryck10000 psi
Storleksområde1-1 / 4 "till 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.9
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)46.36
Fartygets bredd (cm)130.18
HS-kod8462290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mät höjd (in.) (45)
    • Mätlängd (tum) (15)
    • Mätbredd (in.) (18)
    • Antal skor (10)

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusFunktion MaterialStorleksområdePris
GARDNER BENDER B306S Hydraulisk rörbockare 1 1/4 till 4 tum | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"140 062 kr
GARDNER BENDER B306SPE22J Hydraulisk rörböjare 1-1 / 4 till 4 med Pe-22j | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"137 877 kr
GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulisk rörbockare 1-1 / 4 till 4 med Ph-80 | AA7EBF 15V889 B306SPH807-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"101 465 kr
GARDNER BENDER B308S Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum | AA7EBG 15V890 B308S5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparEMT, IMC, styvt stål eller aluminium1 "till 4"67 096 kr
GARDNER BENDER B308SPE22J Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum med Pe22j | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"108 420 kr
GARDNER BENDER B308SPH80 Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum med Ph-80 | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"75 334 kr
GARDNER BENDER B316S Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"46 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARDNER BENDER B359S Hydraulisk rörbockare 1-1/4 till 4 tum