Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 22D1180-202-1005 Kompressorpump Diaph 1/8 HP 7-47 / 64 tum längd | AH7NKA 36XD68

GAST 22D1180-202-1005 Kompressorpump membran 1/8 HP 7-47/64 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH7NKA Modell: 22D1180-202-1005Korsreferens: 36XD68
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
7 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressorpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI1.30
Fulllastförstärkare4.0
HP1/8
Inloppsstorlek1 / 8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.25
Max. Vakuum22.5 "Hg
Utloppsstorlek1 / 8 "NPT
Totala höjden5 11 / 16 "
Total längd7.75 "
Total bredd3.5 "
StrömsladdJa
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4525
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)26.9
Fartygets bredd (cm)14.61
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gratis Air CFM @ 30 PSI: 0
    • Gratis luft CFM @ 0 vakuum: 1.30

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
GAST 10D1125-101-1052 Kompressorpump Diaph 1 / 125HP 3-2 / 67 tum längd | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "Slangstång1/4 "Slangstång2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "3 776 kr
GAST 15D1150-101-1014 Kompressorpump Diaph 1/50 hk 4 tum längd | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "Slangstång1/4 "Slangstång1 13 / 16 "4"1.875 "6 566 kr
GAST 22D1180-201-1088 Kompressorpump Diaph 1/20 HP 6-1 / 3 tum längd | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "6 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 22D1180-202-1005 Kompressorpump membran 1/8 HP 7-47/64 tums längd
7 182 kr /enhet