Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 10D1125-101-1052 Kompressorpump Diaph 1 / 125HP 3-2 / 67 tum längd | AH7NJX 36XD65

GAST 10D1125-101-1052 Kompressor Pump Diaph 1/125HP 3-2/67 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH7NJX Modell: 10D1125-101-1052Korsreferens: 36XD65
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
3 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressorpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI0.15
Fulllastförstärkare0.3
HP1/125
Inloppsstorlek1/4 "Slangstång
Max. PSI Cont./Int.15
Max. Vakuum14.0 "Hg
Utloppsstorlek1/4 "Slangstång
Totala höjden2.125 "
Total längd3 1 / 16 "
Total bredd1 5 / 16 "
StrömsladdJa
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gratis Air CFM @ 30 PSI: 0
    • Gratis luft CFM @ 0 vakuum: 0.17

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
GAST 15D1150-101-1014 Kompressorpump Diaph 1/50 hk 4 tum längd | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "Slangstång1/4 "Slangstång1 13 / 16 "4"1.875 "6 566 kr
GAST 22D1180-201-1088 Kompressorpump Diaph 1/20 HP 6-1 / 3 tum längd | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "6 310 kr
GAST 22D1180-202-1005 Kompressorpump Diaph 1/8 HP 7-47 / 64 tum längd | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "7 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 10D1125-101-1052 Kompressor Pump Diaph 1/125HP 3-2/67 tum Längd
3 776 kr /enhet