GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95

GAST 8AM-FRV-75 Motor Air

Finns i lager
Artikel: AF2YMM Modell: 8AM-FRV-75Korsreferens: 6ZC95

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM175
FinishGrå metallisk
Höjd6.03 "
Husets materialGjutjärn
HP5.00
kilspår1.34 "
Spårlängd1.34 "
Längd8.48 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde175 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal2500
MonteringFot
Ingen belastning RPM2500
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.03 "
Total längd8.48 "
Total bredd5.5 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.53 "
temp250
TypRotary skovel
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0475
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
GAST 4 AM-NRV-92 Montering av motorluftnav | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Nav753.96 "----NPT 3 / 8 "4 193 kr
GAST 1UP-NRV-15 Montering av motorluftnav | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Nav274.69 "----NPT 1 / 8 "2 760 kr
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Nav505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "3 497 kr
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C ansikte1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "8 387 kr
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 8AM-FRV-75 Motor Air
8 240 kr /enhet