GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96

GAST 6AM-NRV-63 Motor Air

Finns i lager
Artikel: AF2YMN Modell: 6 AM-NRV-63Korsreferens: 6ZC96

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM130
FinishGrå metallisk
Höjd6.5 "
Husets materialGjutjärn
HP4.00
kilspår1.41 "
Spårlängd1.41 "
Längd8.29 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde128 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringC ansikte
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.5 "
Total längd8.29 "
Total bredd6.5 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.06 "
temp250
TypRotary skovel
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0875
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
GAST 4 AM-NRV-92 Montering av motorluftnav | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Nav753.96 "----NPT 3 / 8 "4 193 kr
GAST 1UP-NRV-15 Montering av motorluftnav | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Nav274.69 "----NPT 1 / 8 "2 760 kr
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Nav505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "3 497 kr
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "8 240 kr
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 6AM-NRV-63 Motor Air
8 387 kr /enhet