Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 4 AM-NRV-92 Montering av motorluftnav | AE2QTY 4Z231

GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering

Finns i lager
Artikel: AE2QTY Modell: 4 AM-NRV-92Korsreferens: 4Z231
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
4 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM75
Höjd3.96 "
HP1.8
kilspår3/16 "Kvadrat x 1/2" Lång
Längd6.56 "
MaterialGjutjärn
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringNav
HamnstorlekNPT 3 / 8 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.12 "
Stall Tourque (in. Lbs.)56.0
temp250
TypRotary skovel
Bredd4.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5325
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gast 4AM-NRV-92 luftmotor med navmontering används i industriell tillverkning och automation för att driva transportörsystem, driva pumpar och omrörningsvätskor.

Funktioner:

  • Gast 4AM-NRV-92 luftmotor har en kraftfull 1.8 hk motor, som ger betydande pneumatisk kraft.
  • Denna luftmotor har ett tomgångsvarv på 3000, vilket säkerställer effektiv prestanda.
  • Den har dessutom ett gjutjärnshölje för robust och långvarig drift.
  • Denna luftmotor erbjuder ett maximalt luftflöde på 78 cfm.
  • Den är utrustad med ett 5/8-tums skaft med ett 0.5-tums kilspår för säker montering.
  • Denna motor kan köras vid temperaturer från 0 till 250 grader F.
  • Den har en 1/4-tums NPT-portstorlek och levereras med en ljuddämpare.

Kompatibla tillbehör:

  • Gäst AG983 Monteringsfäste: Den är designad för att komplettera Gast luftmotor, vilket underlättar enkel och säker montering. Detta monteringsfäste säkerställer en pålitlig anslutning, vilket förbättrar luftmotorns stabilitet och prestanda i olika industriella applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken betydelse har en ljuddämpare i luftmotordrift?

S. En ljuddämpare används för att minska ljudnivån och är fördelaktig i ljudkänsliga miljöer.

F. Hur påverkar luftmotorvingarna prestandan och när ska de bytas ut?

A. Skovlar i luftmotorer är viktiga för att generera rotationskraft. De bör bytas ut när de är slitna eller visar tecken på skador.

F. Vilken typ av underhåll krävs för att en luftmotor ska fungera smidigt?

S. Regelbundet underhåll kan innefatta smörjning, skovelinspektioner och komponentkontroller som utförs med rekommenderade intervall.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
GAST 1UP-NRV-15 Montering av motorluftnav | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Nav274.69 "----NPT 1 / 8 "2 760 kr
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Nav505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "3 497 kr
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "8 240 kr
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C ansikte1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "8 387 kr
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 4AM-NRV-92 Motor Air Hub Montering
4 193 kr /enhet