Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93

GAST 2AM-NCC-96 Motor Air Hub Montering

Finns i lager
Artikel: AF2YMK Modell: 2 AM-NCC-96Korsreferens: 6ZC93
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
3 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM50
FinishGrå metallisk
Höjd5.75 "
Husets materialGjutjärn
HP0.75
kilspår1"
Spårlängd1.00 "
Längd4.94 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde30 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringNav
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden5.75 "
Total längd4.94 "
Total bredd4.16 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationCCW
RPM @ Max. Vridmoment300
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.13 "
temp250
TypRotary skovel
Bredd4.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
GAST 4 AM-NRV-92 Montering av motorluftnav | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Nav753.96 "----NPT 3 / 8 "4 193 kr
GAST 1UP-NRV-15 Montering av motorluftnav | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Nav274.69 "----NPT 1 / 8 "2 760 kr
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "8 240 kr
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C ansikte1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "8 387 kr
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 2AM-NCC-96 Motor Air Hub Montering
3 497 kr /enhet