Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES QD1 / 3V5.30 Kilremskiva löstagbar 1 spår 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4

GATES QD1/3V5.30 Kilremskiva Löstagbar 1 spår 5.3 Od

Finns i lager
Artikel: AB2RHB Modell: QD1/3V5.30Korsreferens: 1NGN4
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
1 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3V bälteställning Dia.5.25 "
HåltypSnabb löstagbar bushål
Bussning krävsSH
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-11/16"
BranschnummerQD1 / 3V5.30
MaterialGjutjärn
Antal spår1
Utanför Dia.5.3 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBussning krävsByggPassar Shaft Dia.BranschnummerUtanför Dia.Pris
GATES QD1 / 3V10.60 Kilremskiva löstagbar 1 spår 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60SDSÄrm1/2 "till 2"QD1 / 3V10.6010.6 "3 880 kr
GATES QD1 / 3V14.00 Kilremskiva löstagbar 1 spår 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKÄrm1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "4 526 kr
GATES QD1 / 3V19.00 Kilremskiva löstagbar 1 spår 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKÄrm1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "7 434 kr
GATES QD1 / 3V5.00 Kilremskiva löstagbar 1 spår 5 Od | AB2RHA 1NGN3 QD1 / 3V5.00SHFastämne1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.005"1 408 kr
GATES QD1 / 3V6.00 Kilremskiva löstagbar 1 spår 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHFastämne1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"1 639 kr
GATES QD1 / 3V6.50 Kilremskiva löstagbar 1 spår 6.5 Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHFastämne1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "1 670 kr
GATES QD1 / 3V8.00 Kilremskiva löstagbar 1 spår 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSFastämne1/2 "till 2"QD1 / 3V8.008"2 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES QD1/3V5.30 Kilremskiva Löstagbar 1 spår 5.3 Od
1 447 kr /enhet