GATES QD4/5V10.90 Kilremskiva Löstagbar 4 spår 10.9 Od | AB2RLA 1NGZ5

GATES QD4/5V10.90 Kilremskiva Löstagbar 4 spår 10.9 Od

Finns i lager
Artikel: AB2RLA Modell: QD4/5V10.90Korsreferens: 1NGZ5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
5V bälteställning Dia.10.8 "
HåltypSnabb löstagbar bushål
Bussning krävsE
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.7/8" to 3-1/2"
BranschnummerQD4 / 5V10.90
MaterialGjutjärn
Antal spår4
Utanför Dia.10.9 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.83
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBussning krävsByggPassar Shaft Dia.BranschnummerUtanför Dia.Pris
GATES QD4 / 3V10.60 Kilremskiva löstagbar 4 spår 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKweb1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "4 758 kr
GATES QD4 / 3V14.00 Kilremskiva löstagbar 4 spår 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKÄrm1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "7 328 kr
GATES QD4 / 3V19.00 Kilremskiva löstagbar 4 Spår 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFÄrm1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "9 368 kr
GATES QD4 / 3V6.00 Kilremskiva löstagbar 4 Spår 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"2 894 kr
GATES QD4 / 3V6.50 Kilremskiva löstagbar 4 spår 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "2 740 kr
GATES QD4 / 3V6.90 Kilremskiva löstagbar 4 spår 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "3 202 kr
GATES QD4 / 3V8.00 Kilremskiva löstagbar 4 Spår 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"3 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES QD4/5V10.90 Kilremskiva Löstagbar 4 spår 10.9 Od
7 790 kr /enhet