Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Glödlampa Br40 120w | AD2BMH 3MK70 / 21000

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Glödlampa Br40 120w

Finns i lager
Artikel: AD2BMH Modell: 120R40/PL-1Korsreferens: 3MK70 / 21000
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.5"
LampteknikGlödande
Lampbeteckning120R40 / PL-1 6PK
Lampa Dia.5"
Lampans ytaInuti Frost
LampformBR40
lamptypReflektor-R / BR
LjusfördelningFlood
Max. Total längd6 9 / 16 "
Övergripande lampformBR
Primär applikationVäxt- och akvariumljus, blått färgljus
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Plant
    • Osram 14898

Produktvarianter

ProduktModellLampbeteckningLampans ytaPrimär applikationKrossmotståndSplittresistentSpänningPris
GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG Glödlampa Br40 120w | AD9CXZ 4PL25 / 47725 120R40 / FL / WM / STG120R40 / FL / STG / SRMjukt vittInomhusJaJa13032SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Glödlampa Br40 120w
18SEK /enhet